19インチタイプ光成端箱

19インチタイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

ケーブル入力数6本以下内容量1個
全88種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07901690FPF10204【1U】4.4【1U】482×44×3904芯単芯用SC
49,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901699FPF10204T【1U】4.4【1U】482×44×3904芯テープ芯線用SC
49,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901708FPF10216【1U】4.4【1U】482×44×39016芯単芯用SC
61,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901717FPF10216T【1U】4.4【1U】482×44×39016芯テープ芯線用SC
61,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901726FPF10224【1U】4.4【1U】482×44×39024芯単芯用SC
67,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901735FPF10224T【1U】4.4【1U】482×44×39024芯テープ芯線用SC
67,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901751FPF10332【1U】4.4【1U】482×44×39032芯単芯用SC
77,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901760FPF10332T【1U】4.4【1U】482×44×39032芯テープ芯線用SC
77,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901769FPF10348【1U】4.4【1U】482×44×39048芯単芯用SC
93,000
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901778FPF10348T【1U】4.4【1U】482×44×39048芯テープ芯線用SC
93,000
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901787FPF11204【1U】4.4【1U】482×44×3904芯単芯用LC
54,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901796FPF11204T【1U】4.4【1U】482×44×3904芯テープ芯線用LC
54,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901805FPF11208【1U】4.4【1U】482×44×3908芯単芯用LC
59,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901821FPF11208T【1U】4.4【1U】482×44×3908芯テープ芯線用LC
59,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901830FPF11220【1U】4.4【1U】482×44×39020芯単芯用LC
77,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901839FPF11220T【1U】4.4【1U】482×44×39020芯テープ芯線用LC
77,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901848FPF11248【1U】4.4【1U】482×44×39048芯単芯用LC
117,000
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901857FPF11248T【1U】4.4【1U】482×44×39048芯テープ芯線用LC
117,000
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902347FPF20048【2U】5.8【2U】482×88×39048芯単芯用融着用
74,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902356FPF20048T【2U】5.8【2U】482×88×39048芯テープ芯線用融着用
74,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902365FPF20228【2U】5.8【2U】482×88×39028芯単芯用SC
99,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902381FPF20228T【2U】5.8【2U】482×88×39028芯テープ芯線用SC
99,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902390FPF20232【2U】5.8【2U】482×88×39032芯単芯用SC
103,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902399FPF20232T【2U】5.8【2U】482×88×39032芯テープ芯線用SC
103,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902408FPF20244【2U】5.8【2U】482×88×39044芯単芯用SC
116,000
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902417FPF20244T【2U】5.8【2U】482×88×39044芯テープ芯線用SC
116,000
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902426FPF20356【2U】5.8【2U】482×88×39056芯単芯用SC
122,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902435FPF20356T【2U】5.8【2U】482×88×39056芯テープ芯線用SC
122,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902451FPF20364【2U】5.8【2U】482×88×39064芯単芯用SC
129,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902460FPF20364T【2U】5.8【2U】482×88×39064芯テープ芯線用SC
129,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902469FPF20372【2U】5.8【2U】482×88×39072芯単芯用SC
136,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902478FPF20372T【2U】5.8【2U】482×88×39072芯テープ芯線用SC
136,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902487FPF20380【2U】5.8【2U】482×88×39080芯単芯用SC
144,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902496FPF20380T【2U】5.8【2U】482×88×39080芯テープ芯線用SC
144,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902505FPF20388【2U】5.8【2U】482×88×39088芯単芯用SC
152,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902521FPF20388T【2U】5.8【2U】482×88×39088芯テープ芯線用SC
152,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902530FPF20396【2U】5.8【2U】482×88×39096芯単芯用SC
159,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902539FPF20396T【2U】5.8【2U】482×88×39096芯テープ芯線用SC
159,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902548FPF21228【2U】5.8【2U】482×88×39028芯単芯用LC
122,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902557FPF21228T【2U】5.8【2U】482×88×39028芯テープ芯線用LC
122,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902566FPF21236【2U】5.8【2U】482×88×39036芯単芯用LC
132,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902575FPF21236T【2U】5.8【2U】482×88×39036芯テープ芯線用LC
132,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902591FPF21240【2U】5.8【2U】482×88×39040芯単芯用LC
140,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902600FPF21240T【2U】5.8【2U】482×88×39040芯テープ芯線用LC
140,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902609FPF21244【2U】5.8【2U】482×88×39044芯単芯用LC
144,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902618FPF21244T【2U】5.8【2U】482×88×39044芯テープ芯線用LC
144,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902627FPF21248【2U】5.8【2U】482×88×39048芯単芯用LC
148,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902636FPF21248T【2U】5.8【2U】482×88×39048芯テープ芯線用LC
148,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902645FPF21256【2U】5.8【2U】482×88×39056芯単芯用LC
152,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902661FPF21256T【2U】5.8【2U】482×88×39056芯テープ芯線用LC
152,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする