曜日別特売

シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型

シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型 - パール金属

シリコーン加工でお手入れも簡単。

材質表面加工:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)246容量(L)1.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07909225HW-7011
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする