晴雨兼用 折りたたみ傘 7本骨 58cm 自動開閉式

晴雨兼用 折りたたみ傘 7本骨 58cm 自動開閉式 - mabu(マブ)晴雨兼用 折りたたみ傘 7本骨 58cm 自動開閉式 - mabu(マブ)晴雨兼用 折りたたみ傘 7本骨 58cm 自動開閉式 - mabu(マブ)晴雨兼用 折りたたみ傘 7本骨 58cm 自動開閉式 - mabu(マブ)

男性でもゆったりサイズ(直径107cm)と軽量化(350g)を実現した特殊7本骨構造。風速20mも耐える、高耐久性耐風骨採用。
簡単に操作できる安全性の高い新構造自動開閉傘。手元のボタンをワンタッチでパッと0.1秒展開。もう一回ボタンを押せば、サッと折り畳みできるストレスフリー構造。更に柄を縮める際、バネ跳ね返りのない新安全設計のバックストップ構造。

用途雨傘・日傘・予備傘として、通勤・出張・旅行に。仕様ワンタッチ式材質超撥水ポリエステル100%、超軽量グラスファイバー、スチール、高耐久性ABS樹脂パーツロイヤルブルー質量(g)350タイプ折りたたみ傘直径(Φcm)【開傘時】98全長(cm)60骨数(本)7折りたたみ寸法(cm)30親骨長さ(cm)58内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07909250SMV-40881
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする