曜日別特売

イガイ取り(中)

イガイ取り(中) - 昌栄イガイ取り(中) - 昌栄イガイ取り(中) - 昌栄

錆びにくく丈夫なステンレス製で、網はポリエステルメッシュを採用。網の取付けフレームがワンタッチで降りたため、コンパクトに収納できます。また、フレームはマイナスドライバーで開くことできるため、網の交換も可能。網はゴミが残らないオープンタイプで、紐を絞って使用してください。

材質本体:ステンレス 網:ポリエステルメッシュ質量(g)280ねじ寸法JIS W1/2"サイズ(mm)幅140x高さ80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916566548-1
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする