ヤマメ ミニモデル

ヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリットヤマメ ミニモデル - フェバリット

<生物について> ヤマメ(Cherry Trout) 分類:サケ目/サケ科/タイヘイヨウサケ属 サイズ:体長約20-40cm 生息地域:北海道、九州、関東以北の太平洋岸と日本海側 女性的な美しさから「山女、山女魚」とも書く。代表的な渓流魚で多くの釣り人に人気がある。体には青色のパーマークと言われる斑紋模様が並び、その形状には個体差がある。成長するとともに模様は次第に薄くなっていく。同じ河川で一生を過ごし、上流などの冷水域に生息するが、イワナよりも下流域に生息する。甲殻類や小魚、水生昆虫、川に落下する陸生昆虫を捕食する。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>その美しい姿から「山女、山女魚」とも呼ばれる渓流の女王ヤマメのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)15寸法(cm)L7.8xW2.3xH4.7素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912759AF-207
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする