ブラックバス ミニモデル

ブラックバス ミニモデル - フェバリットブラックバス ミニモデル - フェバリットブラックバス ミニモデル - フェバリットブラックバス ミニモデル - フェバリットブラックバス ミニモデル - フェバリットブラックバス ミニモデル - フェバリット

<生物について> ブラックバス(Black Bass) 分類:スズキ目/サンフィッシュ科/オオクチバス属 サイズ:体長約30-70cm 生息地域:日本、北米、オセアニア、北欧など オオクチバス属に属する8種(11亜種)の魚の総称名が「ブラックバス」であるが、主にオオクチバス(ラージマウスバス)を指す場合が多い。口が大きく、上顎の後端が眼の後端の直下よりも後方に達する。体は腹部の方向に高く、左右の方向に狭い側扁形で、背面から体側は灰緑色、側面に褐色斑が並ぶ。獰猛な性格で、生態系への悪影響が大きいことから、特定外来生物に指定されている。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>日本だけでなく世界のアングラーの憧れブラックバスのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)20寸法(cm)L8.1xW2.4xH4.6素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912698AF-201
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする