ヒラメ ミニモデル

ヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリットヒラメ ミニモデル - フェバリット

<生物について> ヒラメ(Bastard halibut) 分類:カレイ目/ヒラメ科/ヒラメ属 サイズ:体長約50-100cm 生息地域:千島列島以南、日本、東シナ海、南シナ海 薄く扁平な体に、カレイに比べ大きな口を持ち、鋭く立派な歯が並ぶ。両目とも頭部左側に付いているのが大きな特徴であり、通常は両目のある左側を上に向けて生活している。日中は海底の砂の中に身を潜め顔の部分だけ出しているが、砂から出ている時は有眼側の体色を海底と同じ保護色に変化させる。また、ヒラメは代表的な白身の高級魚に位置付けられ、高値で取引されている。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>マダイと並ぶ代表的な白身の高級魚ヒラメのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)15寸法(cm)L7.6xW3.5xH3.2素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912768AF-208
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする