ミズダコ ミニモデル

ミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリットミズダコ ミニモデル - フェバリット

<生物について> ミズダコ(North Pacific Giant Octopus) 分類:八腕形目/マダコ科/ミズダコ属 サイズ:体長約300-500cm 生息地域:東北地方以北、北太平洋、カナダ、アラスカ ミズダコは世界最大のタコであり体、吸盤ともに非常に大きい。最大の個体で体長9.1mという記録があり、別名オオダコとも呼ばれる。通常は赤褐色の体色をしているが、身を守るため岩や砂底と同じ保護色に変化させることができる。冷たい海を好み、かなり深い場所まで生息し、鋭く大きなカラストンビ(クシバシ状の口)で餌となるカニの甲羅、貝の殻をかみ砕き、肉を裂いて食べる。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>世界最大のタコで、最大の個体は体長が9mにもなるミズダコのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)18寸法(cm)L8.5xW2.5xH4.9素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912777AF-209
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする