マダイ ミニモデル

マダイ ミニモデル - フェバリットマダイ ミニモデル - フェバリットマダイ ミニモデル - フェバリットマダイ ミニモデル - フェバリットマダイ ミニモデル - フェバリットマダイ ミニモデル - フェバリット

<生物について> マダイ(Red Sea Bream) 分類:スズキ目/タイ科/マダイ属 サイズ:体長約30-80cm 生息地域:北海道以南、台湾、朝鮮半島南部、東シナ海 古くから、鮮やかな赤い体色と「めでたい」との語呂合わせから、縁起の良い魚と考えられ、祝い事や神道の祭において欠かせない高級食材とされてきた。そのりりしい姿と鮮やかな体色から、マダイは魚の王様として多くの人に親しまれている。「エビでタイを釣る」ということわざがあるが、丈夫な歯と顎でカニやエビ、小魚などを捕食するので、そういった意味で間違いではない。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>昔から祝い事に利用され、りりしい姿と鮮やかな体色から魚の王様として親しまれるマダイのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)17寸法(cm)L7.6xW2.3xH4.7素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912725AF-204
600
598
658(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする