クロダイ ミニモデル

クロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリットクロダイ ミニモデル - フェバリット

<生物について> クロダイ(Black Sea Bream) 分類:スズキ目/タイ科/クロダイ属 サイズ:体長約30-70cm 生息地域:北海道、沖縄を除く日本、東アジア沿岸域 タイ科のなかでもマダイと並ぶ代表的な種類である。西日本では「ちぬ」と呼ばれていたが、その呼び名も人気とともに全国に広がっていった。好奇心が旺盛な反面、神経質で警戒心も強い。雑食性で、貝類、甲殻類、小魚まで鋭い歯で噛み砕いて捕食する。性転換する魚としても知られ、生後2年前後はオス、その後は両性魚の時期を経て、成長すると一部を除いて大部分がメスになる。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>タイ科のなかでもマダイと並ぶ代表的な種類であるクロダイのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)20寸法(cm)L7.8xW2.7xH4.7素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912716AF-203
600
598
658(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする