曜日別特売

アオリイカ ミニモデル

アオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリットアオリイカ ミニモデル - フェバリット

<生物について> アオリイカ(Bigfin Reef Squid) 分類:ツツイカ科目/ヤリイカ科/アオリイカ属 サイズ:胴長約30-50cm 生息地域:ハワイ以西の西太平洋からインド洋の温帯域 胴は幅が広く丸みを帯び、その縁に半円形のヒレを持つ。このヒレをくねらせながら美しく泳ぐ。非常に目が良く、真後ろ以外のほぼ全方向を見ることができる。漢字で障泥烏賊と書き、馬具の泥よけの部分の障泥(あおり)にヒレの部分が似ていることから「アオリイカ」と呼ばれるようになった。食べても美味しい高級品種のため市場価値も高く、イカの王様と言われている。藻場に産卵することからモイカ(藻烏賊)とも呼ばれる地域(九州一部)もある。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>海のルアーフィッシュとして全国的に人気のあるアオリイカのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。仕様総合監修 守亜和由喜質量(g)15寸法(cm)L8.7xW3xH3.5素材ATBC-PVC適合年齢(歳)7以上内容量1個
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07912707AF-202
600
598
658(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする