セーフラン安全用品
【日本製】使い捨てPPキャップ
安心の国内生産品です。
用途
毛髪混入対策や、ヘアトリートメントキャップとして、ヘアカラー、髪染めにも最適です。
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
600
直径(mm)
約310
内容量
1箱(600枚)
注意
※使い捨て使用を想定した商品となります。
※滅菌無し
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07929428
J2681
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません