FISH PICK一撃コンパクト(ブラック)

FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) - ベルモントFISH PICK一撃コンパクト(ブラック) - ベルモントFISH PICK一撃コンパクト(ブラック) - ベルモントFISH PICK一撃コンパクト(ブラック) - ベルモント

アジ・カサゴ・メバルなどの小魚を脳締めするために開発されたフィッシュピック。ハンドル内部にピックを収納できるので安全に持ち運ぶことができます。収納時は約7cmでコンパクトに収納でき、Dカン付きなので、持ち運びに便利です。絡まったPEラインをほぐすピックとしても使用できます。

材質本体:アルミニウム合金、ピック・Dカン:ステンレス(金メッキ)、ツマミ部:真鍮(金メッキ)ブラック質量(g)約37本体寸法(mm)ピック:約65×3有効長(mm)ピック:約44収納時寸法(mm)ピック:約69×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929891MP-157
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする