ベルモント
一等両断ハサミ-ikejime
魚の締め・捌きに特化した錆に強いフッ素加工を施したステンレス製のフィッシングハサミ。PEライン対応。
材質
刃:ステンレス6A、ハンドル:ポリプロピレン、加工:フッ素加工・セレーション加工
寸法(mm)
全長180×78
質量(g)
約70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07929848
MP-290
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください