曜日別特売

フロートストリンガーセット(5Px10m)

フロートストリンガーセット(5Px10m) - ベルモントフロートストリンガーセット(5Px10m) - ベルモントフロートストリンガーセット(5Px10m) - ベルモント

擦れに強いビニールコーティングのロングワイヤーに錆びにくいステンレス製の大きめフック5個が付いたフロートタイプのストリンガー。フロートは、明るいカラーで視認性抜群。

材質フック:ステンレス・ワイヤー(ビニールコーティング)、フロート:発泡スチロール寸法(mm)フロート:Φ50×150質量(g)約285ワイヤー長さ(m)10フック寸法(mm)全長140内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929875MP-095
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする