サイエルインターナショナル
ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容
本体×2、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
172
電源
ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×72×155
有効面積(m
2
)
約625
バッテリー
(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA
動作
3パターン、24時間自動変更
有効長(m)
半径14
防水性
IP65
対象動物
モグラ、ネズミ、蛇
内容量
1組(2本)
取扱説明書:
(3.54MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07929401
SLI-MG255W
¥
5,980
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください