曜日別特売

ソーラー充電式 360度害獣撃退器

ソーラー充電式 360度害獣撃退器 - サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器 - サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器 - サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器 - サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器 - サイエルインターナショナル
(1件のレビュー)

ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。

付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物内容量1台
取扱説明書:(4.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929419SLI-SCR360
9,980
6,088
6,697(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 害獣撃退
カネワカ商店卸売・小売業

かなりうるさいので、おそらく猪も驚くことでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする