KITO(キトー)
ピンタイプ シングルチェーンスリング
高度な製鎖技術により高い破断応力と粘り強さを合わせ持っています。組立てがとても簡単なので、工場・作業場にリンクチェーンや金具を部材として準備し、都度目的に合わせて組み立てて使用することができます。
タイプ
1本吊り
リーチ寸法(L)(mm)
1500
内容量
1本
注意
※サブ画像はイメージです。(アイタイプ)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07922340
S-VE-VSL4-6X1.5M
2.7
1.1
6
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
07922349
S-VE-VSL4-7X1.5M
4
1.5
7
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
07922358
S-VE-VSL4-8X1.5M
4.6
2
8
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください