配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【プラスチック製】 - bitstrong

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。
耐腐食性に優れた防水加工。
ケーブル配線がすっきり。
複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。
屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。
監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。
屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。
屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。
取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
お寺、神社
自治体、公共施設
店舗 etc
付属品なし材質プラスチック幅(mm)162ホワイト高さ(mm)155質量(g)200奥行(mm)60耐荷重(kg)3~5防水保護等級IP60内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929471BS-KANJB-GO35
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする