SWISS TECH
4色カップセット (ステンレス)
18-8ステンレス製です。広口で簡単に掃除ができます。積み重ね可能なデザインなので、スペースを節約できます。再利用可能なので、屋内でも屋外でも最適です。
用途
デスクワークに
材質
18-8 ステンレス
色
赤、白、黒、緑
容量(mL)
591
質量(g)
106 (1個)
入数
4
本体寸法(cm)
口径 Φ3-1/2 (約8.9 × 底径 Φ2-3/8 (約6.1 × 高さ 6 (約15.3
内容量
1セット
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07922288
ST001081
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください