曜日別特売

プレート+接地2P 15A

プレート+接地2P 15A - TERADA(寺田電機製作所)

プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。
プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。
専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07930828LSF8004GD
12,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07930837LSF8005GD
11,500
9,198
10,118(税込)
14日以内出荷
返品不可
07930846LSF8005H
8,100
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする