壁取付光成端箱

壁取付光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数2本以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07932885FWZ0021616芯SC
76,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932910FWZ0200312芯LC
81,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932928FWZ0200416芯LC
85,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933576FWZ0200624芯LC
96,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933619FWZ0021212芯SC
72,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933637FWZ0022020芯SC
80,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933926FWZ0022424芯SC
83,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933969FWZ0200520芯LC
91,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする