壁取付タイプ光成端箱

壁取付タイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07932411FWL000242.9350×260×7024芯単芯用融着用
29,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932420FWL00024T2.9350×260×7024芯テープ芯線用融着用
29,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932429FWL002042.9350×260×704芯単芯用SC
32,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932438FWL00204T2.9350×260×704芯テープ芯線用SC
32,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932447FWL002082.9350×260×708芯単芯用SC
36,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932456FWL00208T2.9350×260×708芯テープ芯線用SC
36,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932465FWL020012.9350×260×704芯単芯用LC
43,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932481FWL02001T2.9350×260×704芯テープ芯線用LC
43,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932490FWL020022.9350×260×708芯単芯用LC
48,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932499FWL02002T2.9350×260×708芯テープ芯線用LC
48,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932551FWJ000246.5446×446×9524芯単芯用融着用
51,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932560FWJ00024T6.5446×446×9524芯テープ芯線用融着用
51,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932569FWJ002166.5446×446×9516芯単芯用SC
78,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932578FWJ00216T6.5446×446×9516芯テープ芯線用SC
78,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932587FWJ002206.5446×446×9520芯単芯用SC
82,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932596FWJ00220T6.5446×446×9520芯テープ芯線用SC
82,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932605FWJ002246.5446×446×9524芯単芯用SC
85,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932621FWJ00224T6.5446×446×9524芯テープ芯線用SC
85,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932630FWJ002326.5446×446×9532芯単芯用SC
94,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932639FWJ00232T6.5446×446×9532芯テープ芯線用SC
94,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932648FWJ002406.5446×446×9540芯単芯用SC
100,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932657FWJ00240T6.5446×446×9540芯テープ芯線用SC
100,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932666FWJ002446.5446×446×9544芯単芯用SC
104,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932675FWJ00244T6.5446×446×9544芯テープ芯線用SC
104,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932691FWJ002486.5446×446×9548芯単芯用SC
108,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932700FWJ00248T6.5446×446×9548芯テープ芯線用SC
108,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932709FWJ020066.5446×446×9524芯単芯用LC
100,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932718FWJ02006T6.5446×446×9524芯テープ芯線用LC
100,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932727FWJ020086.5446×446×9532芯単芯用LC
111,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932736FWJ02008T6.5446×446×9532芯テープ芯線用LC
111,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932745FWJ020096.5446×446×9536芯単芯用LC
116,000
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932761FWJ02009T6.5446×446×9536芯テープ芯線用LC
116,000
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932770FWJ020106.5446×446×9540芯単芯用LC
120,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932779FWJ02010T6.5446×446×9540芯テープ芯線用LC
120,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932788FWJ020116.5446×446×9544芯単芯用LC
125,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932797FWJ02011T6.5446×446×9544芯テープ芯線用LC
125,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932806FWJ020126.5446×446×9548芯単芯用LC
131,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932815FWJ02012T6.5446×446×9548芯テープ芯線用LC
131,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932831FWJ100486.5446×446×9548芯単芯用融着用
75,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932840FWJ10048T6.5446×446×9548芯テープ芯線用融着用
75,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933558FWJ020056.5446×446×9520芯単芯用LC
96,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933567FWJ02005T6.5446×446×9520芯テープ芯線用LC
96,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933601FWL002122.9350×260×7012芯単芯用SC
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933610FWL00212T2.9350×260×7012芯テープ芯線用SC
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933689FWJ002286.5446×446×9528芯単芯用SC
89,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933698FWJ00228T6.5446×446×9528芯テープ芯線用SC
89,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933707FWJ002366.5446×446×9536芯単芯用SC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933716FWJ00236T6.5446×446×9536芯テープ芯線用SC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933725FWJ020076.5446×446×9528芯単芯用LC
105,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933741FWJ02007T6.5446×446×9528芯テープ芯線用LC
105,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする