TERADA(寺田電機製作所)
壁取付光成端箱用テープ芯線用
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質
鋼
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×260×80
適合ケーブル外径(Φmm)
19以下(グロメット取付径23)
ケーブルタイプ
テープ芯線用
ケーブル入力数
2本以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07932901
FWZ00216T
16芯
SC
¥
76,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932919
FWZ02003T
12芯
LC
¥
81,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932937
FWZ02004T
16芯
LC
¥
85,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933585
FWZ02006T
24芯
LC
¥
96,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933628
FWZ00212T
12芯
SC
¥
72,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933646
FWZ00220T
20芯
SC
¥
80,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933935
FWZ00224T
24芯
SC
¥
83,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933978
FWZ02005T
20芯
LC
¥
91,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください