壁取付タイプ光成端箱

壁取付タイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

壁取付タイプで100芯まで収容可能。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数6本内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07932946FWS000120120芯単芯用融着用
174,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932955FWS000120T120芯テープ芯線用融着用
174,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932971FWS0141352芯単芯用SC
193,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932980FWS01413T52芯テープ芯線用SC
193,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932989FWS0141456芯単芯用SC
198,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932998FWS01414T56芯テープ芯線用SC
198,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933007FWS0141560芯単芯用SC
205,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933016FWS01415T60芯テープ芯線用SC
205,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933025FWS0141664芯単芯用SC
211,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933041FWS01416T64芯テープ芯線用SC
211,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933050FWS0141768芯単芯用SC
218,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933059FWS01417T68芯単芯用SC
218,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933068FWS0141872芯テープ芯線用SC
223,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933077FWS01418T72芯テープ芯線用SC
223,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933086FWS0141976芯単芯用SC
229,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933095FWS01419T76芯テープ芯線用SC
229,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933111FWS0142080芯単芯用SC
236,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933120FWS01420T80芯テープ芯線用SC
236,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933129FWS0142184芯単芯用SC
242,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933138FWS01421T84芯テープ芯線用SC
242,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933147FWS0142288芯単芯用SC
247,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933156FWS01422T88芯テープ芯線用SC
247,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933165FWS0142392芯単芯用SC
255,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933181FWS01423T92芯テープ芯線用SC
255,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933190FWS0142496芯単芯用SC
260,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933199FWS01424T96芯テープ芯線用SC
260,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933208FWS01425100芯単芯用SC
267,000
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933217FWS01425T100芯テープ芯線用SC
267,000
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933226FWS1002424芯単芯用融着用
148,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933235FWS10024T24芯テープ芯線用融着用
148,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933251FWS1140416芯単芯用SC
174,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933260FWS11404T16芯テープ芯線用SC
174,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする