TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱
メディアコンバーター搭載可能タイプ。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質
鋼
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×260×70
適合ケーブル外径(Φmm)
19以下(グロメット取付径23)
ケーブル入力数
2本以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07932508
FWL10024
24芯
単芯用
融着用
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932517
FWL10024T
24芯
テープ芯線用
融着用
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932526
FWL12001
4芯
単芯用
LC
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932535
FWL12001T
4芯
テープ芯線用
LC
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933750
FWL10204
4芯
単芯用
SC
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07933759
FWL10204T
4芯
テープ芯線用
SC
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください