壁取付タイプ光成端箱

壁取付タイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

メディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95芯数8芯適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数12本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07932849FWJ10208単芯用SC
75,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932858FWJ10208Tテープ芯線用SC
75,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932867FWJ12002単芯用LC
87,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07932876FWJ12002Tテープ芯線用融着用
87,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする