曜日別特売

セーフティシューズ

セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)

デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。

形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム先芯鋼製先芯機能撥水加工・耐滑足幅3E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940856GKS-51ブラック25
6,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07940865GKS-51ブラック25.5
6,400
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
07940881GKS-51ブラック26
6,400
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
07940890GKS-51ブラック26.5
6,400
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
07940899GKS-51ブラック27
6,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07940908GKS-51ブラック28
6,400
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
07940917GKS-51インディゴ25
6,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07940926GKS-51インディゴ25.5
6,400
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
07940935GKS-51インディゴ26
6,400
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
07940951GKS-51インディゴ26.5
6,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
07940960GKS-51インディゴ27
6,400
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
07940969GKS-51インディゴ28
6,400
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする