曜日別特売

セーフティシューズ

セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)

軽量でクッション性が高い為、履き心地が良く、疲れにくい安全スニーカー。ウィズは幅広の4Eタイプ。

形状ローカット材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)EVA+合成ゴム先芯ABS樹脂先芯機能樹脂先芯・超軽足幅4E内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07942859KZS-1700ホワイト24.5
7,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
07942868KZS-1700ホワイト25
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942877KZS-1700ホワイト25.5
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942886KZS-1700ホワイト26
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942895KZS-1700ホワイト26.5
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942911KZS-1700ホワイト27
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942920KZS-1700ホワイト28
7,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
07942929KZS-1700ブラック24.5
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942938KZS-1700ブラック25
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942947KZS-1700ブラック25.5
7,200
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
07942956KZS-1700ブラック26
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942965KZS-1700ブラック26.5
7,200
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
07942981KZS-1700ブラック27
7,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07942990KZS-1700ブラック28
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする