GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
(1件のレビュー)
アッパーの小ウロコ柄とデザインはワンランク上のゴージャス感を実現。ソールは軽量で耐滑性に優れる。
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑・軽量
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07942089
GKS-42
カーキ
25
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942098
GKS-42
カーキ
25.5
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942107
GKS-42
カーキ
26
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942116
GKS-42
カーキ
26.5
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942125
GKS-42
カーキ
27
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
07942141
GKS-42
カーキ
28
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942150
GKS-42
ブラック
25
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942159
GKS-42
ブラック
25.5
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942168
GKS-42
ブラック
26
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942177
GKS-42
ブラック
26.5
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942186
GKS-42
ブラック
27
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942195
GKS-42
ブラック
28
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください