曜日別特売

セーフティシューズ

セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)セーフティシューズ - GROW KICKS(グローキックス)

デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。脱ぎ履きしやすいマジックテープ仕様。

形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム先芯鋼製先芯機能撥水加工・耐滑足幅3E内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07941100GKS-52ブラック25
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941109GKS-52ブラック25.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941118GKS-52ブラック26
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941127GKS-52ブラック26.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941136GKS-52ブラック27
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941145GKS-52ブラック28
6,850
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
07941161GKS-52インディゴ25
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941170GKS-52インディゴ25.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941179GKS-52インディゴ26
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941188GKS-52インディゴ26.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941197GKS-52インディゴ27
6,850
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
07941206GKS-52インディゴ28
6,850
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
07941215GKS-52ベージュ25
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941231GKS-52ベージュ25.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941240GKS-52ベージュ26
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941249GKS-52ベージュ26.5
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
07941258GKS-52ベージュ27
6,850
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
07941267GKS-52ベージュ28
6,850
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする