GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
高級感のある強度の高いスウェード調素材。高耐久のインジェクションソールを採用。ダブルベルトで足首をしっかりホールド。耐油2層底仕様。
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐油2層底(インジェクション)
先芯
鋼製先芯
機能
耐油・耐滑・屈曲
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07941276
GKS-15
ブラック
25
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941285
GKS-15
ブラック
25.5
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941301
GKS-15
ブラック
26
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941310
GKS-15
ブラック
26.5
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941319
GKS-15
ブラック
27
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941328
GKS-15
ブラック
28
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941337
GKS-15
ブラウン
25
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941346
GKS-15
ブラウン
25.5
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941355
GKS-15
ブラウン
26
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941371
GKS-15
ブラウン
26.5
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941380
GKS-15
ブラウン
27
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941389
GKS-15
ブラウン
28
¥
11,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください