曜日別特売

Sia 両面研磨シート7988シリーズ

Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ - BOSCH(ボッシュ)

スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品
くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久
折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応
木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能
極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単
ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能

厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像07940558F03E008GZ6180
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
※製品画像07940567F03E008GZ7240
6,000
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
※製品画像07940576F03E008GZ8320
6,000
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする