曜日別特売

全自動洗濯機 5.5kg

全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg - Hisense(ハイセンス)

最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機
残り時間表示
槽洗浄/槽乾燥機能搭載
チャイルドロック搭載

用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense仕様標準水位:50~16L質量(kg)28.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上消費電力(W)(50/60Hz)360/410時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47保証期間メーカー:1年間排水方向:左右・後・真下本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88タイマー予約タイマー:1~24時間標準使用水量(L)約98内容量1台
注意
※真下排水には別売部品をご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940777HW-K55E
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする