曜日別特売

リレッツァ トラベルサンダル

リレッツァ トラベルサンダル - オカ

旅先での疲れた足を優しく包んでくれる、どこへ行くにも持っていきたい快適なトラベルサンダル。
ぬれた場所でも使える携帯スリッパ。
布製のスリッパとは違い水をはじくので、濡れた床が気になるユニットバスでも気にせず使えます。
片足わずか約60g。軽量なので負担になりません。
柔らかい樹脂なので、折りたためます。折りたたんだ状態でぴったり収まる専用のポーチがついています。
汚れても水でじゃぶじゃぶ洗えるのでお手入れが簡単です。

幅(cm)18.5高さ(cm)7.5原材料EVA樹脂内容量1個
注意
※使用上のご注意
※折りたたみの型がついている場合がありますので、履く際にはご注意ください。
※水、石鹸水などの付着または使用条件によっては滑りやすくなることがあります。浴室など滑りやすい場所では注意してご使用ください。
※摩擦などで色落ちすることがあります。(淡い色の靴下の着用にはご注意ください。)
※直射日光は避けてください。変形・変色の恐れがあります。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※お手入れ方法
※汚れを落とす際には、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷つくことがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により変形・損傷の恐れがあります。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08070338-アイボリーM11525.5
1,200
取扱い終了
返品不可
08070347-ネイビーM11525.5
1,200
取扱い終了
返品不可
08070356-ピンクM11525.5
1,200
取扱い終了
返品不可
08070365-ネイビーL14527
1,200
取扱い終了
返品不可
08070381-ブラックL14527
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする