曜日別特売

ブルドン管圧力計 D形

ブルドン管圧力計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
350件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07950376101-D230X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~0.04
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950385101-D230X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~0.07
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950401101-D630X0.04MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~0.04
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950410101-D630X0.07MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~0.07
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950620101-D240X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.05
オープン
20,000
22,000(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950629101-D640X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.05
オープン
20,000
22,000(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950638101-D340X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/80~0.05
オープン
20,000
22,000(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950647101-D740X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/80~0.05
オープン
20,000
22,000(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955730101-D350X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~50
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955739101-D350X60MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~60
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955748101-D350X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~70
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955757101-D750X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~50
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955766101-D750X60MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~60
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955775101-D750X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~70
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955791101-D450X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~50
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955800101-D450X60MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~60
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955809101-D450X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100S1/20~70
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955818101-D850X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~50
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955827101-D850X60MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~60
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955836101-D850X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100S1/20~70
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960596101-D240X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~100
オープン
27,700
30,470(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960605101-D640X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~100
オープン
27,700
30,470(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960621101-D340X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/80~100
オープン
27,700
30,470(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07960630101-D740X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/80~100
オープン
27,700
30,470(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961339101-D230X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~0.1
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961348101-D630X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~0.1
オープン
15,930
17,523(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961741101-D240X0.16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.16
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961750101-D240X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.2
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961759101-D240X0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.25
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961768101-D240X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.3
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961777101-D240X0.35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.35
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961786101-D240X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.4
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961795101-D240X0.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.5
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961811101-D240X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.6
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961820101-D240X0.7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~0.7
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961829101-D240X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~1
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961838101-D240X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~1.6
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961847101-D240X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~2
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961856101-D240X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~2.5
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961865101-D240X3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~3
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961881101-D240X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~3.5
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961890101-D240X4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U1/40~4
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961899101-D640X0.16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.16
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961908101-D640X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.2
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961917101-D640X0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.25
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961926101-D640X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.3
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961935101-D640X0.35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.35
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961951101-D640X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.4
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961960101-D640X0.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.5
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07961969101-D640X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U1/40~0.6
オープン
16,700
18,370(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする