曜日別特売

密閉形圧力計 D形

密閉形圧力計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07944679315-D340X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944688315-D340X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944697315-D340X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944706315-D740X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944715315-D740X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944731315-D740X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946140315-D490X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~0.2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946149315-D490X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~0.3
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946158315-D490X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~0.4
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946167315-D490X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~0.6
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946176315-D490X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~1
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946185315-D490X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~1.6
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946201315-D490X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946210315-D490X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~2.5
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946219315-D490X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200S1/20~3.5
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946228315-D890X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~0.2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946237315-D890X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~0.3
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946246315-D890X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~0.4
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946255315-D890X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~0.6
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946271315-D890X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~1
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946280315-D890X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~1.6
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946289315-D890X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~2
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946298315-D890X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~2.5
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946307315-D890X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200S1/20~3.5
オープン
52,230
57,453(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946596315-D350X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946605315-D350X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946621315-D350X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946630315-D750X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946639315-D750X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946648315-D750X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946657315-D450X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946666315-D450X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946675315-D450X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U.S1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946691315-D850X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~16
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946700315-D850X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~25
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07946709315-D850X35MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U.S1/20~35
オープン
26,380
29,018(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950559315-D230X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~10
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950568315-D230X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~16
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950577315-D230X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)60U1/40~25
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950586315-D630X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~10
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950595315-D630X16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~16
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950611315-D630X25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)60U1/40~25
オープン
19,230
21,153(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950778315-D380X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950787315-D380X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950796315-D780X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950805315-D780X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950821315-D480X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950830315-D480X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U.S1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950839315-D880X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~50
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950848315-D880X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U.S1/20~70
オープン
34,080
37,488(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする