曜日別特売

指針接点付圧力計 SUS

指針接点付圧力計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

測定流体気体及び流体接続形状U内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
540件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08031305649-A351-1-H:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031321649-A351-1-H:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031330649-A351-1-H:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031339649-A351-1-H:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031348649-A351-1-H:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031357649-A351-1-H:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031366649-A351-1-H:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031375649-A451-1-H:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031391649-A451-1-H:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031400649-A451-1-H:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031409649-A451-1-H:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031418649-A451-1-H:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031427649-A451-1-H:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031436649-A451-1-H:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031445649-B351-1-H:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031461649-B351-1-H:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031470649-B351-1-H:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031479649-B351-1-H:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031488649-B351-1-H:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031497649-B351-1-H:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031506649-B351-1-H:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031515649-B451-1-H:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031531649-B451-1-H:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031540649-B451-1-H:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031549649-B451-1-H:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031558649-B451-1-H:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031567649-B451-1-H:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031576649-B451-1-H:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031585649-A351-1-L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031601649-A351-1-L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031610649-A351-1-L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031619649-A351-1-L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031628649-A351-1-L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031637649-A351-1-L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031646649-A351-1-L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031655649-A451-1-L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031671649-A451-1-L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031680649-A451-1-L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031689649-A451-1-L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031698649-A451-1-L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031707649-A451-1-L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031716649-A451-1-L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031725649-B351-1-L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031741649-B351-1-L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81000.4
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031750649-B351-1-L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81000.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031759649-B351-1-L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81001
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031768649-B351-1-L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81001.6
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031777649-B351-1-L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81002.5
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031786649-B351-1-L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81004
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08031795649-B451-1-L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G1/21000.25
オープン
54,570
60,027(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする