マイクロスイッチ付真空計

マイクロスイッチ付真空計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08042250670-A351-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042259670-A751-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042268670-A451-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042277670-A851-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点R1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042286670-A351-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042295670-A751-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点R3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042311670-A451-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点G1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042320670-A851-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上、上上限2接点R1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042329670-A351-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下、下下限2接点G3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042338670-A751-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下、下下限2接点R3/8100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042347670-A451-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下、下下限2接点G1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08042356670-A851-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下、下下限2接点R1/2100
オープン
107,090
117,799(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048446670-A351-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/8100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048455670-A751-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点R3/8100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048471670-A451-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/2100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048480670-A851-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点R1/2100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048489670-A351-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/8100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048498670-A751-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点R3/8100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048507670-A451-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/2100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08048516670-A851-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点R1/2100
オープン
92,530
101,783(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050406670-B351-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050415670-B751-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点R3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050431670-B451-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050440670-B851-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点R1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050449670-B351-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点G3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050458670-B751-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点R3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050467670-B451-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点G1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050476670-B851-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上、上上限2接点R1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050485670-B351-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点G3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050501670-B751-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点R3/8100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050510670-B451-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点G1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08050519670-B851-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下、下下限2接点R1/2100
オープン
109,170
120,087(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054195670-D351-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054211670-D751-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点R3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054220670-D451-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054229670-D851-2-H.L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点R1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054238670-D351-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上、上上限2接点G3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054247670-D751-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上、上上限2接点R3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054256670-D451-2-H1H2:0-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上、上上限2接点G1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054265670-D851-2-H1H2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上、上上限2接点R1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054281670-D351-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下、下下限2接点G3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054290670-D751-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下、下下限2接点R3/8100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054299670-D451-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下、下下限2接点G1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08054308670-D851-2-L1L2:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下、下下限2接点R1/2100
オープン
110,210
121,231(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057921670-B351-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/8100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057930670-B751-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点R3/8100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057939670-B451-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/2100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057948670-B851-1-H:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点R1/2100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057957670-B351-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/8100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08057966670-B751-1-L:-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点R3/8100
オープン
94,610
104,071(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする