旭計器工業
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状
縁なし形(A型)
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
内容量
1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
材質(ケース)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07970518
325-A451X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)100
樹脂
U1/2
オープン
¥
27,480
¥
30,228
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07970527
325-A851X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
樹脂
U1/2
オープン
¥
27,480
¥
30,228
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07987537
325-A381X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
樹脂
U3/8
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07987546
325-A781X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
樹脂
U3/8
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07987555
325-A481X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
樹脂
U1/2
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07987571
325-A881X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
樹脂
U1/2
オープン
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995639
315-A851X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
金属ネジ蓋
U1/2
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011048
315-A381X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
金属ネジ蓋
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011057
315-A781X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
金属ネジ蓋
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011066
315-A481X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
金属ネジ蓋
U1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011075
315-A881X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
金属ネジ蓋
U1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000