旭計器工業
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能
蒸気用耐震形
形状
丸縁形(B型)
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
内容量
1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07995648
315-B351X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)100
U3/8
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995657
315-B751X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
U3/8
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995666
315-B451X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)100
U1/2
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995675
315-B851X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)100
U1/2
オープン
¥
28,580
¥
31,438
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007085
315-B341X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)75
T3/8
オープン
¥
25,280
¥
27,808
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08007101
315-B741X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)75
T3/8
オープン
¥
25,280
¥
27,808
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011091
315-B381X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011100
315-B781X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
U3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011109
315-B481X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
G
(面形)150
U1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08011118
315-B881X-0.1MPA-MV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
R
(面形)150
U1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000