曜日別特売

部品 一般粉じん用集じん機 RG700Y

部品 一般粉じん用集じん機 RG700Y - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全20種類を絞り込む
形状図番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08076051301150電磁開閉器104
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
08076349301099レバー受けベース(S)組4
19,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
08077521301148前ふた組14A
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
08081319301167ダストボックスパッキン77
860
859
945(税込)
9日以内出荷
08084399376733三相モータ17B
196,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
08095319301166ダストケースパッキン69A
930
929
1,022(税込)
9日以内出荷
08100745301147衝突板70
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
08108330301175モートルベース(2)172A
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08108558301169前ふたパッキン13
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
08111051301291ファン押え23
980
979
1,077(税込)
9日以内出荷
08111227301151吸込口組 200MM46
33,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
08112636301142ダストボックス組76
22,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
08113187301366ファンボス22
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08115795301149除じんレバー(A)5
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
08116425301171上ふたパッキン57
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
08117055300715押しボタンスイッチ121
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08117877301191ファン(50HZ用)21
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
08118279306053ホースバンド(250)616
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
08080330334522除じんモータ組161B
60,400
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
08099869306047カフス 内D250用610
13,400
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする