キャスタ(Y-100)

キャスタ(Y-100) - HiKOKI(旧:日立工機)
適合機種PU100F、PF100F、PF90F、P100RK、P100FF、P100FG、P100FH、P100RF、P100RG、P100RH最大荷重(kg)400(4個1組)タイヤ外径(mm)100くわえ幅(mm)50~87内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073978974692キャスタ組(4入)Y-100形付×2個、無×2個
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
08077171974694キャスタ(B)ストッパ無し
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
08110615974693キャスタ(A)ストッパ付
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする