| 08072876 | 340239 | ステータ組 100V | 31 | | | |
| 08075019 | 305091 | オイルシール | 14 | | | |
| 08075107 | 318410 | ハンドルグリップ | 112 | | | |
| 08075911 | 318408 | スピンドル | 20 | | | |
| 08078826 | 318404 | 特殊ナット(B)M14 | 5 | | | |
| 08078835 | 318421 | ロックダイヤル | 127 | | | |
| 08078851 | 318422 | スプリング | 124 | | | |
| 08078860 | 318423 | ストッパ | 123 | | | |
| 08081976 | 318416 | クランプカバーシール | 119 | | | |
| 08084706 | 305090 | ファストギヤ | 21 | | | |
| 08084715 | 305109 | セカンドピニオン | 22 | | | |
| 08087086 | 318435 | ベース | 136 | | ¥26,000 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| | |
| 08087418 | 318399 | ファイナルギヤ | 10 | | | |
| 08088976 | 318412 | フィードシャフト | 114 | | | |
| 08100578 | 318403 | 特殊ナット(A)M14 | 6 | | | |
| 08102127 | 318401 | スリッププレート | 8 | | | |
| 08103737 | 318413 | ワッシャ | 125 | | | |
| 08103755 | 318414 | 十字穴付フランジボ M6 | 126 | | | |
| 08103780 | 318418 | クランプ調整ネジ M6×20 | 117 | | | |
| 08103789 | 318419 | ナイロンナット M6 | 115 | | | |
| 08103798 | 318424 | ワッシャ | 122 | | | |
| 08103807 | 318425 | バインドタッピンネジ D3×20 | 121 | | | |
| 08103816 | 318428 | タブ端子 | 105 | | | |
| 08103825 | 318437 | ロックナット M10 | 135 | | | |
| 08108838 | 318406 | ギヤカバー | 15A | | ¥12,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 08109197 | 318427 | サーキットプロテクタ | 103 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 08114027 | 318400 | クラッチプレート | 9 | | | |
| 08114045 | 318402 | ディスタンスピース | 11 | | | |
| 08114070 | 318420 | スライドプレート | 120A | | | |
| 08114088 | 318436 | ボルト M10×50 | 134 | | | |
| 08114106 | 318439 | 六角穴付ボタンボ M8×60 | 133 | | | |
| 08114131 | 318823 | サラバネ | 7 | | | |
| 08115899 | 360263 | アマチュア 100V | 34 | | ¥11,400 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| | |
| 08116310 | 318407 | ハウジング組 | 27A | | | |
| 08116976 | 318417 | クランプカバー | 116 | | | |
| 08075536 | 320254 | アシストグリップ組 | 131B | | | |
| 08077216 | 304063 | 中間ロッド | 603 | | | |
| 08080391 | 318441 | 水処理パット | 130 | | | |
| 08107971 | 997698 | アダプタ(角ねじ用) | 606 | | | |
| 08087427 | 318442 | 水処理オサエリング | 128A | | | |
| 08107989 | 304064 | アダプタ(M18用) | 604 | | | |