| 08074931 | 307260 | チューブ D10×590 | 47 | | | |
| 08075378 | 307140 | チューブコネクタ(B) | 80 | | | |
| 08075387 | 307162 | フィルタパッキン | 53 | | | |
| 08082466 | 307163 | チョウボルト M8×35 | 56 | | | |
| 08082475 | 307189 | チューブ(W) | 20 | | | |
| 08082491 | 307190 | チューブ(R) | 19 | | | |
| 08084286 | 307152 | チューブ D10×370 | 49 | | | |
| 08095940 | 307142 | 隔壁継ぎ手 | 70 | | | |
| 08097349 | 307264 | パネルカバー組 | 38 | | | |
| 08097821 | 307148 | ソレノイドバルブ組 | 45 | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| | |
| 08098645 | 307151 | コントローラパッキン | 77 | | | |
| 08100806 | 307161 | フィルタ組 | 54B | | ¥34,200 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| | |
| 08111166 | 307262 | フィルタカバー組 | 39 | | ¥33,400 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
| 08112496 | 307271 | ファン組(60HZ用) | 66 | | ¥22,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| | |
| 08115260 | 307203 | エアフィルタ | 501 | | | |
| 08116127 | 373800 | 三相モータ(C) | 57B | | ¥116,500 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| | |
| 08085117 | 307160 | フィルタホルダ | 55 | | | |
| 08090455 | 307146 | チューブコネクタ(A) | 48 | | | |
| 08108251 | 307273 | マグネットスイッチ | 23 | | ¥12,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 08111918 | 307157 | クランプ | 98 | | | |
| 08114691 | 320300 | ヒューズ(250V-0.4A) | 105A | | | |