部品 コードレスポールソー CSP1820DA

部品 コードレスポールソー CSP1820DA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全25種類を絞り込む
形状図番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08072806382058ガイドバー26
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08076410382059モータハウジングセット27
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
08077959382043サイドカバー18
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08077968382053オイルポンプ33
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08079359382061スピンドルギヤセット40
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
08080348382063オイルタンクセット30
590
589
648(税込)
翌々日出荷
08086438382045タッピンサラネジ ST4×9.520
370
369
406(税込)
翌々日出荷
08086447382047インシュレーションブラケット24
370
369
406(税込)
翌々日出荷
08086605382056チェンカバー(200MM)503
630
629
692(税込)
翌々日出荷
08088398382048軸用C形トメワ21
130
129
142(税込)
翌々日出荷
08088407382057バンド32
130
129
142(税込)
翌々日出荷
08091530382044チェン引きプレート(A)19
400
399
439(税込)
翌々日出荷
08091548382052オイルパイプ(A)31
400
399
439(税込)
翌々日出荷
08094829382049スプロケット22
670
669
736(税込)
翌々日出荷
08108068382062タンクキャップセット28
460
459
505(税込)
翌々日出荷
08110229382042スプリング17
210
209
230(税込)
翌々日出荷
08110247382046シールリング23
210
209
230(税込)
翌々日出荷
08110265382050ギヤボックスカバー41
210
209
230(税込)
翌々日出荷
08110290382051ウオームギヤ42
210
209
230(税込)
翌々日出荷
08110308382054ゴムリング29
210
209
230(税込)
翌々日出荷
08112241382060モータセット35
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
7210181500382312チェン 3/8(8インチ)25A
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08076830382041テンションダイヤル16
300
299
329(税込)
取扱停止中
08084225382040ノブ15
870
869
956(税込)
取扱停止中
08116730382055チェン(90PX-33)25
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081167303820557210181500382312382055 部品 コードレスポールソー CSP1820DA HiKOKI(旧:日立工機) 72101815部品 コードレスポールソー CSP1820DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする