HiKOKI(旧:日立工機)
六角ソケット
適合機種
WH12Y
形状
六角
寸法sq.(mm)
四角ドライブ:19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08085029
0098-5986
45
17
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
08086526
0031-3929
125
24
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください