東亜DKK
9532000 ポケットプロプラスpH計
質量(g)
約135(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×4
測定項目
pH 温度
精度
±0.02pH
分解能
0.01pH
動作温度(℃)
0~50
バックライト
液晶:有
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08125516
HACH5477
¥
81,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください