9531000 ポケットプロpH計

9531000 ポケットプロpH計 - 東亜DKK
質量(g)質量:約135(電池含む)電源電源:単4アルカリ電池×4測定項目pH 温度精度精度:0.1pH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)寸法(W×D×Hmm):37×30×170分解能分解能:0.1pH動作温度(℃)動作温度:0~50IP等級IP等級:IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08125507HACH5474
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする