東亜DKK
9531500 ポケットプロ導電率計
質量(g)
質量:約135(電池含む)
電源
電源:単4アルカリ電池×4
測定項目
測定項目:電気伝導率、Temp
精度
精度:2%FS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×30×170
測定範囲(m)
0.0~19.99S/c
分解能(m)
分解能:0.01S/c
動作温度(℃)
動作温度:0~50
IP等級
IP等級:IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08125297
HACH5475
¥
47,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください